Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Appareil de mesure de l'humidité
Appareil de mesure de l'humidité - 1
Appareil de mesure de l'humidité - 2
Appareil de mesure de l'humidité - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Appareil de mesure de l'humidité

Unité de mesure de l'humidité pour bois compacte pour toutes les applications (avec un étalonnage moyen pour les bois européens)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Principe de mesure : résistance électrique

  • Electrode de 8 mm de long et capuchon de mesure pour une mesure non destructive

  • Les électrodes sont intégrées et interchangeables

  • Plage de mesure : Bois de 6 % à 44 %

  • Précision d'affichage : ±1 % sur bois

  • Batterie : 3 x CR2032

  • Avec fonction de test de l'unité et de la batterie

  • Boîtier en plastique antichoc

  • Dimensions : 160 x 40 x 21 mm

  • Poids : 98 g

  • Température ambiante : ±0 à +40 °C

  • Contenu de la livraison : Unité de mesure de l'humidité, avec batteries, étui et 2 embouts de rechange