Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Télémètre laser WDM 5-12
Télémètre laser haute précision robuste avec inclinomètre et boussole
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Les spécifications techniques (précision de ± 1,0 mm, portée de 80 m) sont totalement conformes à la nouvelle norme ISO 16331-1
Grand écran éclairé
Excellente lisibilité
Boussole 8 points
Permet une orientation précise
Inclinomètre à 360°
Nivellement, mesure des inclinaisons ou des pentes de toit
Fonction de mesure du volume
Calcul de la surface des murs, de la surface du plafond et/ou du volume de la pièce
Appareil extrêmement robuste et pratique
- Protection antichoc avec un revêtement extra épais
- IP 65 (étanche à la poussière et aux projections d'eau provenant de toutes directions)
Détection automatique de l'origine de mesure
- Permet d'effectuer des mesures à partir d'arêtes ou de coins
- Mesures précises grâce à une butée d'angle
Vis pour trépied
Permet d'effectuer des mesures précises en plaçant l'appareil sur le trépied
Fonctions
- Calcul de surfaces
- Calcul de volumes
- Dimensions cubiques
- Suivi (mesure permanente)
- Théorème de Pythagore
- Fonction de repérage
- Temporisateur
- Inclinomètre
- Mémoire (20 mesures)
- Boussole
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!