Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Teinture pour plastique Plast PT®
Pour l'entretien esthétique de toutes les pièces en plastique sur une voiture
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Sans solvant
- Teinture pour plastique de haute qualité à émulsion
- Permet de redonner un aspect neuf aux composants en plastique usés et ternis
- Facile à utiliser
- Ne pas appliquer ni stocker le produit à des températures inférieures à +7 °C
Pendant l'application, la teinture pour plastique est sensible à l'humidité. Par conséquent, ne pas appliquer le produit sous la pluie et éviter tout contact avec de l'eau juste après l'application.
Ne pas appliquer à la lumière directe du soleil.
La teinture pour plastique Plast-PT ne doit pas être mélangée avec des teintures tierces, car les propriétés spécifiques risquent de ne plus être obtenues.
Nocif pour la santé en cas d'ingestion. Conserver hors de portée des enfants.
Pare-chocs, toits en similicuir, toits pliants (y compris en tissu), panneaux intérieurs en plastique, pièces en caoutchouc, flexibles d'eau, panneaux de marchepied, etc.
Agiter avant utilisation. Humidifier l'éponge avec de l'eau et nettoyer le plastique à traiter avec la face rugueuse de l'éponge. Essorer légèrement l'éponge. Appliquer la teinture pour plastique sur le côté lisse de l'éponge et faire pénétrer le produit uniformément dans la pièce à traiter. Eliminer toute trace de teinture indésirable sur les baguettes de garniture et les surfaces vernies après l'application. La teinture pour plastique séchée peut être éliminée à nouveau avec de la teinture pour plastique humide.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!