Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Taraud machine HSCo Multi Special trou borgne DIN 357
Taraud machine HSCo Multi Special trou borgne DIN 357 - 1
Taraud machine HSCo Multi Special trou borgne DIN 357 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud machine HSCo Multi Special trou borgne DIN 357

Machine longue écrou tarauds à tige pour éviter tout débordement pour découpe d'écrous pour filetages métriques dans l'acier jusqu'à une résistance de 1 800 N/mm².

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Longue durée de vie


Très longue durée de l'encoche (env. 2/3 de la longueur de filetage) et jusqu'à 4 fois plus de dents par rapport aux tarauds machine



Convient particulièrement aux gaines en PTFE, modèle breveté


La rainure et géométrie de filetage a été spécialement conçu pour le traitement d'écrous.

Indication
  • Lors du taraudage, une quantité suffisante de liquide de refroidissement et de lubrifiant doit être ajoutée.

  • Pour les correspondances outil/matériaux, consulter les tableaux de présentation