Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
12 article(s) avec 111 versions trouvées
Pour filetage de trou débouchant. Particulièrement adapté aux aciers inoxydables chrome-nickel, aux aciers non alliés et alliés ≤ 1300 N/mm². La génération 4.0 définit de nouvelles normes avec les filetages.
Pour filetage de base. Particulièrement adapté aux aciers inoxydables chrome-nickel, aux aciers non alliés et alliés ≤ 1 300 N/mm². La génération 4.0 définit de nouvelles normes avec les filetages.
For base thread. Particularly suitable for stainless chromium-nickel steels, non-alloyed and alloyed steel ≤1300 N/mm². Generation 4.0 sets new standards with threads.
For base thread. Particularly suitable for stainless chromium-nickel steels, non-alloyed and alloyed steel ≤1,300 N/mm². Generation 4.0 sets new standards with threads.
For throughhole thread. Particularly suitable for stainless chromium-nickel steels, non-alloyed and alloyed steel ≤1300 N/mm². Generation 4.0 sets new standards with threads.
For throughhole and base thread. Particularly suitable for tough and difficult-to-machine materials as well as hard machining ≤ 63 HRC. Generation 4.0 sets new standards with threads.
Pour trou débouchant et filetage de base. Particulièrement adapté aux matériaux résistants et difficiles à usiner ainsi quà lusinage intensif ≤ 63 HRC. La génération 4.0 définit de nouvelles normes avec les filetages.
Pour trou débouchant et filetage de base. Particulièrement adapté aux aciers chrome-nickel inoxydables ≤1200 N/mm², aluminium Si ≤ 10 %.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour trou débouchant et filetage de base. Particulièrement adapté aux matériaux résistants et difficiles à usiner ainsi qu'à l'usinage intensif ≤ 63 HRC. La génération 4.0 définit de nouvelles normes avec les filetages.
Tampon abrasif
Eponge de ponçage
Patin de ponçage manuel Schleiffix
Patin de ponçage pour véhicule
Bloc de ponçage à main auto-agrippant
Assortiment de patins de ponçage manuel
Disque diamant Speed Omni-Cut, chantier
Disque diamant Speed Omni-Cut, chantier pour outils de découpe portatifs et rainureuses