Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taraud machine à refouler Speedtap-Inox, avec rainures d'huile Pour filetage métrique ISO fin DIN 13
Pour trou débouchant et filetage de base. Particulièrement adapté aux aciers chrome-nickel inoxydables ≤1200 N/mm², aluminium Si ≤ 10 %.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!