Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Taraud à main finisseur HSS DIN 352
Taraud à main finisseur HSS DIN 352 - 1
Taraud à main finisseur HSS DIN 352 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud à main finisseur HSS DIN 352

Avec découpe de forme C pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, les groupes de métaux non ferreux et les groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)