Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taraud à main ébaucheur HSS DIN 352
Avec découpe de forme A pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, les groupes de métaux non ferreux et les groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!