Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tapis isolant Pour les travaux sur des pièces sous tension conformément à la norme EN 61111
For work on live parts in accordance with EN 61111
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Tapis de caoutchouc EPDM pour travailler sur des pièces sous tension
- Surface antidérapante grâce aux nervures fines
- Résiste à l'huile et aux produits chimiques
- Codage couleur sur le dos du tapis
Les tapis de sol peuvent être commandés en longueurs personnalisées - les commandes personnalisées ne peuvent pas être retournées ou échangées.
Unité d'emballage PU1 = 1 cm
- Longueur minimale : 100 cm (PU100)
- Exemple de longueur : 150 cm (PU150)
- Exemple de longueur : 300 cm (PU300)
- Exemple de longueur : 520 cm (PU520)
- Longueur maximale : 1 000 cm (PU1000)
A noter : Chaque tapis doit faire l'objet d'une commande séparée.
La résistance aux produits chimiques doit être testée au cas par cas.
Convient pour une utilisation dans des zones à haute tension telles que les installations de commutation et à haute tension avec une conception ouverte.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!