Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Toile en fibre de verre VAKU 90
Toile en fibre de verre VAKU 90 - 1
Toile en fibre de verre VAKU 90 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Toile en fibre de verre VAKU 90

Pour application avec la résine de réparation VAKU 80

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Matériau de renforcement de qualité supérieure pour application avec la résine de réparation VAKU 80

  • Le trempage dans la résine de réparation VAKU 80 permet à la toile de fibre de verre d'être drapée facilement dans la forme désirée

  • Le matériau est souple et facile à façonner, ce qui le rend parfait pour reconstruire des formes existantes

  • Cela restaure la force d'origine
Indication

Couper la toile de fibre de verre 2 cm plus large que la zone à réparer lors de la réparation des panneaux de carrosserie, toujours appliquer du primaire antirouille. Pour une utilisation en combinaison avec la toile en fibre de verre VAKU 90, assurer une application sans bulle. Appliquer le VAKU 80 mouillé sur mouillé en plusieurs étapes.