Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Tapis de soudage antifatigue au mètre Strie
Tapis de soudage antifatigue au mètre Strie - 1
Tapis de soudage antifatigue au mètre Strie - 2
Tapis de soudage antifatigue au mètre Strie - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tapis de soudage antifatigue au mètre Strie

Tapis de sol 2 couches pour postes de soudage

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Le tapis antifatigue contribue à améliorer l'ergonomie sur les postes de travail en position debout. Les propriétés du tapis contribuent à protéger le dos et les articulations.



Le tapis se compose d'un dessous en mousse PVC et d'une robuste face supérieure coupe-feu


  • Face supérieure ignifugée, classe de protection anti-incendie Cfl-S1

  • Les couches du tapis sont stratifiées

  • Surface antidérapante pour une meilleure adhérence
Indication
  • Les tapis de sol sont coupés selon les spécifications du client. Les produits ne peuvent être échangés.

  • Le tapis peut être commandé dans des longueurs à l'unité, PU 10 = 10 cm, longueur maximum : 18 mètres/PU 1800
Domaine d'application