Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Tapis antifatigue PVC Plus au mètre
Tapis antifatigue PVC Plus au mètre - 1
Tapis antifatigue PVC Plus au mètre - 2
Tapis antifatigue PVC Plus au mètre - 3
Tapis antifatigue PVC Plus au mètre - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tapis antifatigue PVC Plus au mètre

Tapis de sol 2 couches pour applications moyennes à intensives sur postes de travail secs

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Le tapis antifatigue contribue à améliorer l'ergonomie sur les postes de travail en position debout

  • Les propriétés des tapis contribuent à protéger le dos et les articulations


Tapis en mousse PVC à cellules fermées avec aspect asphalte


  • Surface trempée résistante à l'usure

  • Les bords biseautés réduisent les risques de trébucher

  • Résistance au glissement R10 conformément à la norme EN13552
Indication

Les tapis de sol peuvent être commandés en longueurs personnalisées ; un échange n'est pas possible en raison de la découpe.



Unité d'emballage PU1 = 1 cm


  • Longueur minimale : 100 cm (PU100)

  • Exemple de longueur : 150 cm (PU150)

  • Exemple de longueur : 300 cm (PU300)

  • Exemple de longueur : 520 cm (PU520)

  • Longueur maximale : 1 800 cm (PU1800)


A noter : Chaque tapis doit faire l'objet d'une commande séparée.



La résistance aux produits chimiques doit être testée au cas par cas.

Domaine d'application