Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Tapis antidérapant de tiroir et d'étagère
Tapis antidérapant de tiroir et d'étagère - 1
Tapis antidérapant de tiroir et d'étagère - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tapis antidérapant de tiroir et d'étagère

Pour l'arrimage de charges

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Correspond aux directives conformes à la norme VDI 2700 fiche 14



Revêtement en mousse souple PVC



Seulement 3,0 mm d'épaisseur


Par conséquent totalement flexible, léger, compact et résistant à la déformation



Compense les aspérités mineures de surface



Utilisation possible des deux côtés



Surface fermée


Aucune retenue de liquides et donc aucune formation de givre lors de l'utilisation en hiver



Coefficient élevé de frottement par glissement


De 0,8 à 1,0 μ



Résistance à la déchirure


  • Direction longitudinale ≥ 352 N/5 cm

  • Direction transversale ≥ 176 N/5 cm


Allongement à la rupture


  • Direction longitudinale ≥ 22 %

  • Direction transversale ≥ 21 %