Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Tapis antidérapant
Tapis antidérapant - 1
Tapis antidérapant - 2
Tapis antidérapant - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tapis antidérapant

Pour améliorer l'adhérence et les coefficients de glissement, et pour réduire le nombre de sangles d'arrimage à cliquet nécessaires au chargement, permettant ainsi de gagner du temps et de réduire les coûts.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Conformes aux exigences des normes VDI 2700 Blatt 15 et VDI 2700 Blatt 9


Les tapis antidérapants Regupol® dépassent cette exigence minimale de 15 à 50 % selon le couplage des matériaux



Résistant aux rayons UV, au chlorure de sodium, aux carburants, etc.


Nettoyage simple : secouer, passer l'aspirateur, laver et, si nécessaire, traiter avec un nettoyeur haute pression



  • Gain de temps et de matériau : selon les dimensions, il est possible d'empêcher 2 palettes de glisser à l'aide d'une seule natte

  • Peut être éliminé avec les déchets ménagers selon le code de déchets EAK 070299 tout en respectant la réglementation locale

  • Peut également être utilisé pour éviter d'endommager des marchandises ou comme tapis de revêtement
Indication

La surface de chargement doit être nettoyée pour obtenir une bonne résistance au glissement.



Comme les influences externes sont difficiles à calculer en pratique (humidité, surfaces de chargement sales, etc.), nous recommandons pour notre calculateur LASI, réf. 0990 120 009, de partir d'un coefficient de friction de 0,6 µ lors de la planification de l'arrimage de charges.



Peut être utilisé plusieurs fois avant d'atteindre l'état légal de mise au rebut selon les tests effectués par VDZ Dortmund.


L'état légal de mise au rebut est atteint en cas de déchirures, de trous ou d'écrasement, ou en cas de contact avec des huiles, des carburants, des produits chimiques, etc.