Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Satisfait aux exigences légales d'arrimage de charges conformément au § 22 StVO et VDI 2700 et suivants
Coefficient élevé de frottement par glissement
Jusqu'à 10 t/m² en fonction de la surface de frottement, pression de surface de 0,8 μ
Seulement 4,5 mm d'épaisseur
Par conséquent totalement flexible, léger, compact et résistant à la déformation
Extrêmement robuste - supporte le passage de véhicules, résiste aux contraintes et se nettoie facilement
Compense les aspérités mineures de surface
Utilisation possible des deux côtés
Surface pleine
Aucune retenue de liquides et donc aucune formation de givre lors de l'utilisation en hiver
Résistant
à de nombreux acides et alcalins ainsi qu'à l'essence et au diesel
- Equipement intérieur de véhicule et arrimage de charges
- Logistique, industrie, commerce, hôpital, bureau et maison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!