Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tampon de nettoyage Wave
Solution de nettoyage des revêtements de sol texturés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Nettoyage en profondeur
- La structure unique du tampon de nettoyage s'adapte aux textures du revêtement de sol, pour un nettoyage en profondeur du sol.
Les tampons de nettoyage Wave doivent toujours être utilisés humides. En cas de contamination importante, ils peuvent être utilisés en association avec des produits de nettoyage et d'entretien, conformément aux recommandations du fabricant du revêtement de sol.
Pour une utilisation avec des ponceuses à disque simple. Pour un nettoyage en profondeur (à sec) des sols très sales, l'élimination des différences de brillance sur les sols scellés, ainsi que pour le traitement de sols stratifiés et parquets anciens.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!