Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taloche à pointes pour rectifications
Le corps de base est en acier de haute qualité résistant à l'usure
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Poignée en plastique souple bicomposant ergonomique
- Acier particulièrement résistant à l'usure, anti-corrosion et hautement durable
- Inclinaison frontale pour travailler dans les endroits difficilement accessibles
- Base avec 5 x 10/5 x 12 rangées de dents pointues
Idéal pour le lissage et le nettoyage des matériaux de construction (béton non compris) tels que : Enduits à la chaux (polissables), enduits de rénovation à sec (kit), systèmes d'isolation thermique composites, panneaux de fibres de bois tendres et durs, Styrodur, grès, béton cellulaire, résidus de ponçage de maçonnerie en pierre apparente, maçonnage de joints, etc. Convient également pour niveler les crêtes de chape et retirer les résidus de colle (p. ex. pour préparer les murs et les sols avant la pose de carrelage)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!