Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plateforme mobile pour batterie, conception de base pour capacité de charge jusqu'à 1 t
Pour supporter les lourdes batteries de véhicules électriques ainsi que les moteurs, les transmissions ou les essieux de véhicules
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Fonctionnement pratique
- Montée et descente à l'aide de la pédale et du bouton de déverrouillage
- Grandes roues pour une maniabilité et un positionnement efficaces
- Le verrou de sécurité empêche l'abaissement accidentel
Réglable selon l'application
- La section centrale de la plateforme peut être déposée pour accéder au milieu
- Inclinaison réglable sur ± 3 % pour compenser la plateforme élévatrice
- 78 supports de montage à filetage M8 pour accessoires en option
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!