Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Table de travail PRO

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Table de travail PRO

Etabli multi-usage solide, pour des travaux de montage par exemple

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords

  • Hauteur de travail : 840 mm

  • Cadre revêtu par poudre gris clair RAL 7035


Les avantages de la série PRO :


  • Base : Tube d'acier 45 x 45 mm avec patins en plastique et dispositif de mise à niveau

  • Capacité de charge totale élevée : 800 kg avec charge répartie uniformément
Indication

Les établis et tables de travail de la série Pro sont livrés préassemblés. Les variantes personnalisées doivent être assemblées par le client.