Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Etabli BASIC, fixe
Établi universel, par ex. pour les travaux de montage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Construction robuste en tôle d'acier, plusieurs rebords
- Entretoise entre les bâtis pour une meilleure stabilité
- Capacité de charge du plan de travail de 500 kg (avec répartition uniforme de la charge)
Les établis BASIC WUS/WUSK et plans de travail BASIC WT sont livrés pré-assemblés. Les variantes personnalisées doivent être assemblées par le client.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!