Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Etabli BASIC à hauteur réglable
Etabli BASIC à hauteur réglable - 1
Etabli BASIC à hauteur réglable - 2
Etabli BASIC à hauteur réglable - 3
Etabli BASIC à hauteur réglable - 4
Etabli BASIC à hauteur réglable - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etabli BASIC à hauteur réglable

Etabli universel pour les travaux de montage, etc. Le réglage en hauteur permet un réglage adapté aux circonstances particulières et assure une ergonomie parfaite au niveau des postes de travail.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Construction robuste en tôle d'acier, plusieurs rebords

  • Entretoise entre les 2 cadres pour une meilleure stabilité

  • Hauteur de travail réglable : 640-990 mm avec raccord à vis

  • Réglable par incréments de 25 mm

  • Capacité de charge du plan de travail de 500 kg (avec répartition uniforme de la charge)
Domaine d'application