Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Séparateurs de compartiment Pour système de tiroirs

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Séparateurs de compartiment Pour système de tiroirs

Séparateurs en tôle d'acier zingué pour une séparation flexible des tiroirs en largeur, adaptés à aux dimensions intérieures de la largeur de tiroir respective.

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Disponible en deux hauteurs. Convient pour une hauteur de boîtier de 60 mm pour les panneaux de 90 et 120 mm de hauteur et pour une hauteur de boîtier de 114 mm pour les panneaux de plus de 150 mm de hauteur.

  • Les séparateurs peuvent être facilement fixés sur les rails de subdivision et les caissons de tiroirs à l'aide de supports en plastique. Ils peuvent également changés ou étendus à tout moment.

  • Grâce aux dimensions du système, les séparateurs dans les tiroirs peuvent être combinés à tous les inserts en mousse et de plateau et les systèmes de rangement de boîtes ORSY® System World.

  • Le kit se compose de cinq séparateurs et de clips de fixation