Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de rangement de boîtes Pour tiroirs de 1 112 mm
Pour un rangement clair et ordonné des petites pièces
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Convient à tous les modules à tiroirs SM… d'une largeur de 1112 mm
- Boîtes de tiroirs en ABS
- Système de dimensionnement modulaire pour la compatibilité
- Les boîtes du système sont compatibles avec le système de rangement de boîtes
- Les boîtes peuvent également être divisées individuellement à l'aide d'éléments séparateur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!