Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
WAPS® - Le système de profilés en aluminium Würth
Le système de profilés en aluminium Würth (WAPS® en abrégé) vous offre une sélection variée de différents modèles de profilés. Tous les profilés sont anodisés et peuvent être assortis et combinés dans les dimensions de grille de la série. Le système de profilés en aluminium Würth peut être utilisé dans n'importe quel secteur.
Avantages de WAPS®
- Compatible avec l'élément (SI) avec utilisation des rainures 5, 6 et 8
- Plus de 150 variantes de profilés
- Variété de dimensions de grille de 20 à 60 mm
- Longueurs disponibles (en fonction du profilé) : 2 000, 3 000 ou 6 000 mm
- Unités de conditionnement adaptées à la consommation
- Compatible avec CLIP-O-FLEX®, le système flexible à clipser
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!