Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY® 8.4.1
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 1
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 2
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 3
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 4
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 5
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 6
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 7
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.1 - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY® 8.4.1

Système de rangement composé de modules empilables et vissables pour 5 systèmes de rangement ORSY®

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Rallonges télescopiques montées sur roulements à billes

  • Charge par plateau : 20 kg

  • Panneaux latéraux et panneau arrière avec perforations carrées pour fixer des accessoires de la gamme à plaques perforées

  • Poignées empilables

  • Verrouillage centralisé avec deux clés

  • Couleur : noir graphite (RAL 9011)

  • Matériau : Tôle d'acier

  • Revêtu par poudre
Indication
  • Fourni sans coffrets ni outils

  • Non destiné à une utilisation mobile dans les véhicules motorisés
Domaine d'application