Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
19 article(s) avec 108 versions trouvées
Incréments de hauteur : 8,5. Largeur de pose : 392 mm.
Largeur de caisson : 800 mm
Incréments de hauteur : 8,5. Largeur de pose : 416 mm.
Largeur de caisson : 600 mm
Kit de montage complet économique pour conteneur avec 8,5 divisions en hauteur et plaque coulissante
Kit de montage complet économique pour conteneur haut avec 8,5 divisions en hauteur, plaque coulissante et cadre à dossiers
Largeur de caisson : 1 000 mm
Pour caisson OrgaAer Speed Office
Incréments de hauteur : 11. Largeur de pose : 392 mm.
Largeur de caisson : 1 200 mm
Kit de montage complet pour conteneur haut avec tous les raccords fonctionnels
Pour caissons OrgaAer
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
SE 15 raccord de meuble
A 105 poignée de porte
Charnière 3D, diamètre 16 mm
Gond pour pentures de volet pour charnières de volet
Charnière de rénovation à visser
Boulon pour raccord de meuble SL 15
Vis pour poignée de meuble, Z
Tige carrée pleine de 8 mm