Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Système de fixation pour montage en retrait à capacité de charge élevée avec séparation thermique sur des surfaces isolées et non isolées. Avec tige filetée prémontée en acier zingué
Pour introduire les charges à travers l'isolant dans le substrat lors de l'assemblage avec le système de fixation pour montage en retrait avec réhausse Amo® -Max
Pour la fixation de charges légères sur des thermofaçades. Construction innovante avec cheville Nylon intégrée dans la tige de vis
Permet le centrage de l'ancrage/tige d'ancrage utilisé dans la réhausse Amo®-Max
Pour compenser la couche de plâtre lors de l'assemblage avec système de fixation pour montage en retrait Amo®-Max
Système de fixation à capacité de charge élevée avec rupteur thermique pour montage en retrait sur des surfaces isolées et non isolées.
Pour la fixation sans ancrage de charges légères à moyennes sur des façades isolées avec rupteur de pont thermique. Ancrage à travers l'isolant dans la maçonnerie
Pour la fixation sans ancrage de charges légères à moyennes sur des façades isolées avec coupure thermique. Ancrage à travers l'isolant dans la maçonnerie
Système de fixation pour montage en retrait à capacité de charge élevée avec séparation thermique sur des surfaces isolées et non isolées. Avec tige filetée prémontée en acier inoxydable A4