Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Contenu de la livraison
- Grain 40, largeur 30 mm, longueur 19 m
- Grain 60, largeur 30 mm, longueur 21 m
- Grain 80, largeur 30 mm, longueur 25 m
- Grain 120, largeur 30 mm, longueur 28 m
- Grain 180, largeur 30 mm, longueur 28 m
- Grain 240, largeur 50 mm, longueur 28 m
- 1 support
- 1 dévidoir
- 10 rouleaux, larges
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!