Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Système de test d'émissions pour essence/diesel mixte Premium
Système de test d'émissions pour essence/diesel mixte Premium - 1
Système de test d'émissions pour essence/diesel mixte Premium - 2
Système de test d'émissions pour essence/diesel mixte Premium - 3
Système de test d'émissions pour essence/diesel mixte Premium - 4
Système de test d'émissions pour essence/diesel mixte Premium - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de test d'émissions pour essence/diesel mixte Premium

Mesure la vitesse via les harmoniques et d'autres paramètres ; capteur de cliquetis et microphone

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, c'est la solution idéale pour tester les émissions des voitures de tourisme, des véhicules utilitaires, des motos et des autobus (homologation PTB/DEKRA).



Logiciel sur les émissions intuitif et puissant


  • Séquence de test automatisée, clairement organisée conformément aux directives actuelles pour les tests diesel, diesel OBD, O-Cat, U-Cat, G-Cat et G-Cat OBD

  • Diagnostic des émissions pour les carburants diesel, essence et de substitution, affichage COcorr inclus pour les tests d'émissions sur les motos sans adaptateur d'échappement

  • Capture automatique des données à partir de la base de données de référence du véhicule avec informations détaillées supplémentaires spécifiques au véhicule. La base de données de référence (y compris 12 mois de mises à jour) peut être mise à jour en ligne

  • Logiciel de diagnostic EOBD, lecture et effacement de la mémoire d'erreurs, listes de données incl., mode 1-9 sous divers affichages

  • Mesure de la vitesse et de la température grâce à EOBD Scan Tool Snooper+ (connexion Bluetooth) ou via le capteur et/ou la sonde

  • Interface AU Plus pour le transfert automatisé des données

  • Interface ASA (mise à niveau en option)

  • Interface Werbas (mise à niveau en option)


Matériel efficace, facile à utiliser


  • Servante d'atelier haut de gamme avec tiroir de stockage et support de clavier antipoussière, grandes roues pour atelier avec frein

  • Testeur d'émissions diesel mobile et sans fil WDA 3

Sonde d'émissions de 1 m incl. pour les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires


Support et station de charge incl. sur la servante d'atelier


  • Testeur d'émissions infrarouge 4 gaz mobile et sans fil WDA 3 (homologation PTB/DEKRA) avec affichage ; sonde d'émissions renforcée et flexible Viton de 8 m incl.

  • EOBD ScanTool Snooper+ sans fil incl.

  • Module de mesure de vitesse et de température sans fil DTB Box. Signaux carrés TN de mesure de la vitesse, terminal 1 (en option), sonde de température

  • Mesure de la vitesse externe avec capteur mixte via les mesures de vibrations et du bruit solidien ; support et câble adaptateur direct incl.

  • Ordinateur de bureau industriel de haute qualité avec système d'exploitation Windows 7, sauvegarde automatique des données. Compatibilité réseau et W-LAN (clé USB en option)

  • Ecran 19" clairement organisé et facile à lire

  • Fonction de récupération et sauvegarde automatique des données, clé USB supplémentaire pour la sauvegarde des données sur une source de données externe (base de données client et AU Plus)

  • Adaptateur sans fil USB/Bluetooth

  • Reliure à anneaux pour l'archivage des dossiers d'entretien

  • Pré-installation AU Plus/SP Plus

  • Kit d'entretien, filtres fin et grossier incl., gaz d'essai avec réducteur de pression


Contenu de la livraison :


  • Servante d'atelier haut de gamme, grise

  • Testeur d'émissions diesel WDA 3

  • Testeur d'émissions infrarouge 4 gaz WGA 3

  • EOBD Scan Tool Snooper+

  • DTB Box

  • Mesure de la vitesse avec capteur mixte via les mesures de vibrations et du bruit solidien

  • Ordinateur de bureau industriel

  • Ecran plat TFT (19")

  • Imprimante laser

  • Souris laser USB

  • Câble prolongateur USB/adaptateur sans fil Bluetooth incl.

  • Mise à jour des données de référence des tests d'émissions pendant 1 an

  • Reliure à anneaux

  • Etalonnage initial, frais d'appel, de mise en service de l'appareil et instructions d'utilisation incl.

  • Kit d'entretien

  • Expédition