Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Le trou continu permet des positions de montage flexibles
Adapté aux rails en acier et aux suspensions à crochet
Utilisation flexible garantie par l'option droite/gauche
Avec cran de sûreté pour éviter le décrochage accidentel du meuble
Bras de support, déporté, avec verrou de levage sans outil
Pose très rapide et facile
Du fait de l'épaisseur minimale de 10 mm, son empreinte sur la paroi latérale est très faible.
Ferme-porte STS 340 à bras compas
Ferme-porte GTS 630 à bras glissière
Ferme-porte STS 370 à mécanisme de bras compas
Ferme-porte STS 281 à bras compas
Ferme-porte à ressort type A
Ferme-porte STS 340 à bras verrouillable
Ferme-porte STS 370 à bras verrouillable
Ferme-porte STS 291 à bras compas