Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
5 article(s) avec 11 versions trouvées
Adapté aux rails en acier et aux suspensions à crochet
Utilisation flexible garantie par loption droite/gauche
Bras de support, déporté, avec verrou de levage sans outil
Du fait de lépaisseur minimale de 10 mm, son empreinte sur la paroi latérale est très faible.
En raison de lépaisseur minimale de 12,5 mm, son empreinte à la paroi latérale est très faible.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
SE 15 raccord de meuble
A 105 poignée de porte
Charnière 3D, diamètre 16 mm
Gond pour pentures de volet pour charnières de volet
Charnière de rénovation à visser
Boulon pour raccord de meuble SL 15
Vis pour poignée de meuble, Z
Tige carrée pleine de 8 mm