Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Crochet coulissant
Crochet coulissant - 1
Crochet coulissant - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crochet coulissant

Absorbe les variations de longueur des tuyaux en plastique en fonction de la température

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Fixé directement au plafond ou à un rail de montage

  • Permet un changement de vitesse sans entrave dans toutes les directions


Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Indication

(1 kN = 100 kp = 100 kg)