Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
LIBRA® surlunette
Utilisation polyvalente associant protection parfaite et confort
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Design ultra enveloppant pour une protection optimale
Technologie de verre innovante offrant une excellente clarté optique
- Limite la fatigue
- Améliorent les capacités de concentration
- Évite les accidents et les risques liés aux erreurs
- Idéal pour une utilisation de longue durée en association avec des lunettes correctrices
Vision claire sans distorsion
Grâce aux verres en polycarbonate optimisé
Revêtement haute qualité du verre
- Extérieur extrêmement résistant aux rayures
- Intérieur avec revêtement antibuée permanent
Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)
Idéal pour une association avec des lunettes correctrices
Pas de contact entre les sangles et les lunettes correctrices, donc pas de points de pression
Réglage automatique rapide des branches en fonction de la forme de la tête
Extrémités des branches souples et particulièrement flexibles pour plus de confort
Travaux de fraisage, de meulage, travaux de mécanique de précision, travaux de montage et de laboratoire, travaux extérieurs, lunettes pour visiteurs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!