Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Support trapézoïdal
Support trapézoïdal - 1
Support trapézoïdal - 2
Support trapézoïdal - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support trapézoïdal

Avec écrou moleté de réglage en hauteur

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Fixation via un support à enfoncer avec filetage M8 x 100 tiges filetées ou M8 x 100 vis hexagonales

  • Fixation également possible à l'aide de rivets à sceller de 4,0 mm AIMg 5 (DIN 1725) ou de vis à tête fraisée de 4,2 mm en acier cémenté (non agréé par le VdS)

  • Réglage aisé pour différents profils à plaque trapézoïdale grâce à des points de pliage spécifiques
Indication

Approuvé par le VdS pour la fixation des tuyaux jusqu'à DN 50