Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Submersible pump SIMER 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Submersible pump SIMER 6

Flat suction pump for extracting water up to 2 mm deep

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Pompe de relevage pour extraction de l'eau jusqu'à une profondeur de 2 mm

  • Carter en aluminium émaillé

  • Refroidissement des chemises du moteur

  • Autoamorçage
Indication

L'appareil ne doit pas être utilisé avec de l'eau salée ou de la saumure.


Réf.0993702241 équipée d'un flotteur intégré, démarrage automatique recommandé à partir d'un niveau d'eau de 7 mm.