Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Stop roulement haute résistance
Pour l'assemblage haute résistance de pièces cylindriques soumises à des charges élevées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Durcissement fiable à basses températures autour de 0 °C
Aide à l'utilisation hivernale
Haut niveau de comblement des interstices
Recouvre complètement les irrégularités sur de grandes surfaces
Capacité de remplissage des interstices de 0,15 mm
Permet de corriger les écarts même extrêmement importants de manière économique.
Prévient la corrosion due aux frottements
Les roulements ne se grippent pas.
Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants
Sans silicone, sans solvant et sans huile
Système DOS :
- Application pratique à une main grâce à une buse astucieuse à verrouillage rotatif
- Une main reste toujours libre.
- Système distributeur réglable en continu
- La distribution peut être réglée en fonction de l'application, et pour minimiser la consommation et les coûts.
- Pas de résidus dans le goulot de distribution
- Coûts optimisés grâce à un vidage quasi-total
Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. Nous recommandons de toujours procéder à un essai au préalable.
Pour une fixation haute résistance des pièces de scellement de forme cylindrique telles que les bagues et bandages fournis, les roulements à billes, le bronze fritté imprégné d'huile, les engrenages, les boulons, les raccords de moyeu et d'arbre soumis à des charges élevées.
Le mastic de retenue pour roulements est conçu pour une utilisation dans l'industrie automobile et des véhicules utilitaires, dans le travail des métaux et la fabrication d'outils, la construction navale, l'ingénierie mécanique et la construction de moteurs, la construction électrique et électronique, l'industrie alimentaire et des boissons, l'industrie pharmaceutique, l'industrie du papier, etc.
Ce plastique liquide durcit en cas de contact avec du métal en l'absence d'oxygène. Les surfaces doivent être sèches, exemptes de poussière et de graisse. Humidifier suffisamment les surfaces adhésives et les assembler immédiatement.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!