Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Unité de traitement de l'air entièrement automatique et compacte pour l'entretien des climatiseurs des véhicules et des systèmes de gestion thermique de petit volume avec réfrigérant CO₂.
Station de recharge de climatisation mono-gaz R1234yf automatique, robuste et performante. Idéale pour l'entretien des VL, VUL, véhicules industriels, de chantier et agricoles.
Unité de traitement de l'air entièrement automatique pour l’entretien de climatisation sur les systèmes R1234yf
Unité de traitement de l'air puissante et robuste pour un traitement de l'air entièrement automatisé des systèmes R-1234yf
Unité de traitement de l'air puissante et robuste pour un traitement de l'air entièrement automatisé avec gaz réfrigérant R134a
For air-conditioning service unit: Coolius 1200, Coolius 2700
Maintenance interval: 100 operating hours
For easily mounting the flushing kit to the back of the air-conditioning service unit
For vehicles to be fully serviced with R134A or R1234YF refrigerants in the workshop.
Adapter set for use of hermetic oil and UV containers
Lampe de travail LED Powerquad
Lampe de travail à LED MINI
Lampe de travail LED, 360°
Ceinture en cuir avec boucle à double broche métallique
Sacoche à outils pour électricien sans pièces métalliques
Fourreau de couteau
Sacoche de charpentier
Sacoche universelle à outils avec porte-marteau