Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Station de recharge de climatisation COOLIUS® Y50A
Unité de traitement de l'air puissante et robuste avec analyseur de lubrifiant réfrigérant intégré pour l'entretien de la climatisation des systèmes R1234yf
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Analyse intelligente du réfrigérant
- L'analyseur de réfrigérant intégré est entièrement intégré au processus d'entretien du climatiseur.
- Un système intelligent à triple filtre garantit qu'aucune huile et qu'aucun réfrigérant ne pénètre dans les conduites de l'analyseur et ne contamine l'appareil. Cette innovation constitue une amélioration importante par rapport à la meilleure technologie disponible et réduit considérablement les coûts d'entretien.
- Un maximum de 1,5 g de réfrigérant est nécessaire pour l'analyse.
Test conforme à la législation
Test azote/azote hydrogéné intégré au logiciel de l'appareil
Documentation complète
Lecture et exportation de données vers Excel via l'interface USB
Machine propre
Nettoyage automatisé du circuit de l'unité de traitement de l'air
Pas d'accès indésirable
L'accès personnalisé peut être configuré pour l'appareil
Contenu de la livraison
- Flexibles d'entretien avec raccords rapides standard
- Base de données du niveau de remplissage du véhicule
- Autocollants pour différents additifs UV et huiles
- Carnet de maintenance
- Notice d'utilisation abrégée (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)
Entretien de la climatisation sur climatiseurs de véhicules, de camionnettes, de véhicules utilitaires, d'engins de chantier et d'engins agricoles.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!