Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Station de charge mobile Juice Booster 2
Station de charge mobile flexible avec une capacité de charge allant jusqu'à 22 kW
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Adaptée aux prises secteur domestiques standard et haute puissance
- Réglage entièrement automatique de la capacité de charge maximale en fonction de la connexion électrique et du véhicule
- Complètement étanche à l'eau et à la poussière (IP67) et résistante aux chocs
- Résistance au passage d'un véhicule jusqu'à 3 tonnes
- Disjoncteur RCCB-AEV intégré
- Inclut la surveillance de la température au niveau de la connexion électrique
Contenu de la livraison
- Juice Booster II avec mallette de transport dotée d'une bande auto-adhésive auto-agrippante pour la fixation sur la moquette du coffre à bagages
- Adaptateur pour connexion 230 V//1 x 13 A//max. 2,9 kW
- Adaptateur pour connexion CEE 32//3 x 32 A//max. 22 kW
Pour les véhicules de service, les ateliers, les halls d'exposition des concessionnaires automobiles et l'usage privé en tant que chargeur mobile
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!