Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Adapté à de nombreux types de véhicules, extension possible grâce à des composants modulaires
- En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
- Tapis antidérapants inclus
- Kits de montage latéral et au sol inclus
- Panneau pour plancher pour véhicule non inclus dans le contenu de la livraison
Côté droit composé de :
- Sous-structure avec rabat, hauteur 180 mm, hauteur de dégagement 450 mm et découpe de passage de roue 100 x 52 mm
- 3 tiroirs, hauteur 120 mm, chacun avec 2 plaques de séparation
- 1 cadre supérieur avec plaque de séparation
Voir le tableau d'affectation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!