Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Starter kit 2 côté droit

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Starter kit 2 côté droit

Prémonté et prêt à installer

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Adapté à de nombreux types de véhicules, extension possible grâce à des composants modulaires

  • En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité

  • Tapis antidérapants inclus

  • Kits de montage latéral et au sol inclus

  • Panneau pour plancher pour véhicule non inclus dans le contenu de la livraison


Côté droit composé de :


  • Sous-structure ouverte, hauteur de dégagement 390 mm et découpe de passage de roue 390 x 52 mm avec tendeur pour fixer les coffrets de machines

  • Un tiroir, hauteur 180 mm avec plaque de séparation

  • 1 étagère à rabat, hauteur du rabat 105 mm

  • 1 cadre supérieur avec plaque de séparation
Indication

Voir le tableau d'affectation