Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spray refroidisseur
Pour une utilisation universelle pour les travaux de réparation et de montage et pour le diagnostic des pannes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Ininflammable !
Peut être utilisé dans les zones basse tension conformes à la norme VDE 0100 (plage de tension : <50 V (CA), <120 V (CC)) même sous tension.
Puissant effet refroidissant
- Le spray produit un refroidissement localisé pouvant aller jusqu'à -50 °C
- Les roulements à billes, les bagues, les arbres, etc. peuvent être insérés facilement, même dans les ajustements les plus serrés.
Crée une surcharge thermique intentionnelle, de sorte que les défauts dans les circuits électriques peuvent être rapidement identifiés.
Pour le refroidissement des transistors, des résistances et des pièces moteur dans le secteur automobile, par exemple les carburateurs et les systèmes d'injection, afin de vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de démarrage à froid. Pour éviter les dommages dus à la chaleur dans la zone autour des points de brasage.
Vaporiser directement sur la zone à traiter à une distance de 2 à 8 cm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!