Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spray de protection solaire UV 50
Spray solaire transparent, étanche, pour une protection immédiate contre les rayons UVA et UVB naturels moyens à élevés lors de travaux en extérieur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Protège et nourrit
- Niveau élevé de protection avec protection SPF 50 UV-A 26
- L'acétate de vitamine E lisse et assouplit la peau
- Protection contre les dommages cellulaires et le vieillissement prématuré de la peau causé par le soleil
- Sans parfum
- Avec pompe en hauteur pour les zones du corps difficiles d'accès
- Effet hydratant
- Non gras
- Très résistant à l'eau
- Sans émulsifiants et sans silicone
- Testée dermatologiquement
Si le produit n'est pas appliqué en quantité suffisante, cela peut réduire l'efficacité de la protection. Afin de maintenir le niveau de protection requis, nous recommandons d'appliquer le produit plusieurs fois par jour. Même les crèmes solaires avec un indice de protection UV élevé ne protègent pas complètement des rayons UV. Eviter que le spray n'entre en contact avec les textiles pour ne pas laisser des tâches permanentes.
Agiter avant utilisation. Avant de s'exposer au soleil, tenir le flacon à 20-30 cm de la peau et pulvériser généreusement la peau avec le spray de protection, puis étaler de façon homogène sur la peau, en massant si nécessaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!