Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Primaire en spray

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Primaire en spray

Agent d'adhérence en spray pour appliquer les rubans butyle et bitume sur les surfaces poreuses et absorbantes.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Améliore le pouvoir adhésif


  • Améliore considérablement la fiabilité du collage en formant un film stable sur la surface

  • Renforce les surfaces irrégulières et poreuses


Application simple par pulvérisation


  • Application rapide

  • La tête de pulvérisation peut pivoter pour pulvériser horizontalement ou verticalement


Temps de séchage :


  • A +5 °C – environ 20 min.

  • A 0 °C – environ 30 min.

  • A -5 °C – environ 40 min.
Indication

Non compatible avec la peinture. Peut ramollir les peintures, laques et plastiques. Tester la compatibilité avec les matériaux adjacents.