Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cire de protection
Agent anticorrosion à base de cire hautement transparente, hydrofuge
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Peut aussi être utilisé en hauteur
Valve 360°
Résistant à la chaleur
Résistance thermique jusqu'à +160 °C
Fiable
- Propriétés auto-réparatrices
- Colle
- Hydrofuge
Transparent
La zone protégée reste visible
Film de protection aux propriétés auto-réparatrices
Inodore
Ne convient pas à une utilisation sur surfaces peintes visibles
- Pour préserver les parties internes. Notamment sur les jointures, les joints et les surfaces dans le compartiment moteur et le compartiment à bagages, sur les portes, sur les garnitures de seuil, les conduites de frein, etc.
- Peut aussi être utilisée comme agent anticorrosion sur les machines, les pièces de machines et les équipements destinés à être stockés à l'extérieur
Bien secouer le bidon avant utilisation. La surface doit être sèche et exempte de rouille, de saletés et de graisse. La distance de pulvérisation optimale est de 30 cm. Le résultat de pulvérisation optimal est obtenu à une température comprise entre +15 °C et + 25 °C.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!