Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spray imperméabilisant Universel
Pour protéger les surfaces textiles contre l'humidité, l'huile et les saletés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Excellente résistance à l'eau
- Prolonge la durée de vie des textiles
- Protège contre les taches, les saletés ainsi que les huiles et les graisses
- Le tissu reste lisse et perméable à l'air
- Très bonne résistance à l'abrasion
- Aucun traitement thermique requis
- Exempt de composés fluorés persistants (sans PFOA, PFOS et APEO)
Utiliser uniquement dans des locaux bien ventilés. Pulvériser le produit pendant quelques secondes seulement. Conserver hors de portée des enfants. Contient des solvants. Ne convient pas au cuir hautement poli ni au cuir lisse peint. Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible avant application. Recouvrir les plastiques et les peintures sensibles avant application. Essuyer l'excédent de produit sur les surfaces non textiles.
Capotes en tissu, auvents, parasols, tentes, sacs de couchage, tenues de sport et de travail et divers types de cuirs (sauf le cuir hautement poli et le cuir verni)
1. Lire et respecter les consignes d'utilisation avant application
2. Le tissu doit être propre, sec et exempt de graisse
3. Appliquer le spray imperméabilisant à une distance d'environ 15-20 cm
4. Bien aérer et laisser sécher complètement après le traitement
Vérifier la compatibilité du produit avant l'application. Respecter les instructions d'entretien du fabricant. Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes ni à la lumière directe du soleil.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!