Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Spray

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spray

Spray cuivre anticorrosion pour séparation et lubrification hautement adhésive extrêmement résistant aux températures et aux pressions élevées

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Très haute résistance


  • Plage de température d'application de -40 °C à +1 200 °C pour la lubrification à sec

  • Résiste à l'eau, aux solutions alcalines diluées et aux acides dilués


Lubrification généreuse longue durée


Assure une protection durable contre l'échauffement et les frottements, le soudage à froid, l'usure, la corrosion et la corrosion due au frottement.



Sans silicone ni AOX

Indication

Ne pas appliquer sur les disques de frein ou les plaquettes de frein.