Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vernis brillant
Appliquer une couche de finition pour augmenter le niveau de brillance de la peinture en spray Quattro
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Améliore l'effet de brillance de la peinture en spray Quattro
d'environ 30 %, tout en augmentant la résistance aux hydrocarbures
Equipé d'une buse en éventail
Peinture épaisse polyvalente, finition satinée, offrant un excellent pouvoir couvrant et d'excellentes propriétés antirouille.
Laisser la peinture en spray Quattro sécher pendant au moins 15 minutes. Agiter le spray à effet brillant pendant environ 1 minute et pulvériser en plusieurs couches fines à partir d'une distance de pulvérisation d'environ 25 cm. Les éventuelles fines gouttelettes peuvent être éliminées avec un produit à polir haute brillance après 24 heures.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!