Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spatule
Pour éliminer les saletés tenaces sur les surfaces lisses et sensibles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Entièrement en polypropylène
- Empêche les rayures
- Convient aux travaux sur les surfaces sensibles
Conception ergonomique
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Spécialement conçue pour l'industrie agroalimentaire
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Grand trou de suspension en forme de goutte
Pour un accrochage et un nettoyage faciles
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Fabriquée en une seule pièce, ce qui signifie qu'il n'y a pas de zones dans lesquelles les bactéries peuvent s'accumuler
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement colorée et disponible en différentes couleurs
- Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
- Cela facilite la conformité au système HACCP et à la procédure de prévention des incidents liés aux allergènes
Sans phtalates ni bisphénol A
Elimine les saletés tenaces telles que les miettes, le chocolat et les aliments brûlés. Le polypropylène réduit le risque de rayer les surfaces sensibles. La spatule étroite est idéale pour nettoyer les espaces étroits et les équipements auxiliaires ronds tels que les grands bols.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!