Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spatule en plastique
Pour l'application et le lissage du mastic et du plâtre sur de petites surfaces
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Lame en plastique flexible
Pour le mélange, l'application et le lissage des apprêts, matières de remplissage, mastics et produits d'étanchéité.
La flexibilité de la spatule de finition facilite le nettoyage. Pour ce faire, laisser sécher le matériau appliqué et, en courbant la spatule de finition, écailler le matériau de remplissage durci pour nettoyer l’outil. Si un matériau non durci est employé ou si la couche sur la spatule est trop fine pour être enlevée, elle peut se nettoyer avec des solvants.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!